黒八角玄能

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21232487 品番 225g
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。
又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。

種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 口径(Φmm)20×22 頭の全長(mm)76 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
25o以下の小さいくぎを打つため,特に軒天
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

この地区で毎年やっている「産業祭り」に子供工作に使う玄翁で子供が使う玄翁として 私の持ってる(これを買って150gと分かった)玄翁を貸し出してほしいといわれたが 「20年以上前に道具屋で買って今はどこにも売ってないので当日、監視付きで持っていきます。それとこの小さい玄翁では子供は手頸のグリップができないので釘が入っていきません」とは言ってみたもののモノタロウでないかと思って見たらあったので早速購入。
 産業祭り当日も持って行って、子供達にはちょうどいい大きさは、分かったけど釘も打ち込めないのも大工以外の係員も理解した模様。
現在普通に小さいくぎの手打ちに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする