Hoover
Hooverの 業務用掃除機
Hooverの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
Hooverの 掃除機用バッテリー
ONEPWR バッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21232525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(g)
約570
電圧(V)
18
機能
残量表示計
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
4
充電時間(時間)
3.5未満