王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 銅ハンマー
純銅八角玄能木柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21232812
品番
300g
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
カンナ台や裏刃の芯出し微調整に匠の必要品です。
種類
銅ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
21×25
頭の全長(mm)
84
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応