王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
黒先切金鎚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232855
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に関西地方ですが広く用いられています。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
23
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
105
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応