王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
シルバー先切金鎚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232882
品番
18mm
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
94
寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応