黒片口玄能(先切)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21232925 品番
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 サイズ 頭の全長(mm)116 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする