黒片口玄能(先切)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21232934 品番
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)360 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 サイズ 頭の全長(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする