王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
下腹鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232995
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
93
寸法(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応