液晶保護フィルム カーナビ液晶保護フィルム 7インチ モニター 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21233049 品番anti-f-moni-carnb7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

汚れの付きづらい指紋防止フィルム。
液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種汎用7インチ 寸法(mm)152×91 取付シリコン吸着 特性指紋防止、光沢 タッチパネル方式対応
注意
※フィルムのサイズは、液晶画面表示領域のみをカバーしディスプレイ全てを覆う仕様ではございません。
※ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする