王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
黒船手玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233135
品番
中
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
中
頭の全長(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応