王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
黒船手玄能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(Φmm)
37
注文コード
21233153
品番
大々
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
頭径・寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
37
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
大々
頭の全長(mm)
155