王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
棟友 ブロンズ船手玄能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233284
品番
中
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
中
頭の全長(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応