Geanee JT10-X1 10.1インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21233286 品番 clear-9b-t10-k0001429741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム
指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。
しっかり保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。
耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。
固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Geanee:JT10-X1 ブラック ケース寸法(mm)約275×195×11 対応インチサイズ10.1 特性360度回転、スタンド機能 タブレットサイズ(目安)274×183×12mm以内
注意
※液晶保護フィルムは、タブレット液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21233286
2023-04-26
用途:
電子機器の設定用タブレット
名鉄自動車整備株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手持ちも有り使い勝手が良いです。強いて言うなら四隅のゴム部分がもう少し内側で
しっかり固定できると最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする