王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
黒船屋玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233318
品番
375g
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
先端部でカシメ、釘シメができます。
又、側面部では狭い所の横打ちもできます。
北海道地方や東北地方のセン沿岸部の地域でも用いられています。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
28
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
127
寸法(mm)
375
RoHS指令(10物質対応)
対応