王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
武力屋鎚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233485
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
22×23
頭の全長(mm)
114
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応