王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
武力屋鎚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233494
品番
24mm
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
24×25
頭の全長(mm)
120
寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応