王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の トンカチ
カワラ屋鎚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21233564
品番
15mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,460
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
細長くとがった先端部で瓦の針金を通す穴を開けたり、ハツリ、ボロ落しに用いられます。
又、柄には目盛りが刻んである角柄を使っています。
種類
トンカチ
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(Φmm)
15×15
頭の全長(mm)
128
寸法(mm)
15