王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の トンカチ
カワラ屋鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21233573
品番
18mm
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
細長くとがった先端部で瓦の針金を通す穴を開けたり、ハツリ、ボロ落しに用いられます。
又、柄には目盛りが刻んである角柄を使っています。
種類
トンカチ
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(Φmm)
18×18
頭の全長(mm)
143
寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応