液晶保護フィルム 2020 ヤスリクロス 8インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21233584 品番mat-lscn08-mc002892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種トヨタ ヤリスクロス 新型 2020 / CHR / ハリアー 80系 取付シリコン吸着 硬度3H 透過率(%)88 対応インチサイズ8 反射防止対応
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする