王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の ネイルハンマー
角箱屋槌
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233625
品番
24mm
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
打撃部にすじ目が入っています。
種類
ネイルハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
24×25
頭の全長(mm)
113
寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応