王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の ネイルハンマー
名古屋型箱屋鎚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233634
品番
小
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
中部地方で用いられています。
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
小
頭の全長(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応