王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の ネイルハンマー
名古屋型箱屋鎚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233643
品番
中
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
中部地方で用いられています。
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
中
頭の全長(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応