液晶保護フィルム トヨタ 90系 VOXY NOAH カーナビ 10.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21233654 品番n9bc-lscn10-mc003649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ガラス同等の表面硬度(8〜9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種トヨタ ヴォクシー / ノア 90系 純正カーナビ 取付シリコン吸着 硬度9H 対応インチサイズ10.5 特性光沢 ブルーライトカット対応
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21233654
2025-11-12
用途:
ディスプレイオーディオを触る時
自動車・二輪車・自転車関連業

安いし、拭いてもすぐ綺麗になるし保護の為にはいい感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする