王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の トンカチ
トンカチ鎚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233686
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(Φmm)
21×22
頭の全長(mm)
128
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応