王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の トンカチ
ブロック鎚
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233722
品番
24mm
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(Φmm)
24×24
頭の全長(mm)
147
寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応