のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-LV シリーズ CF-LV9 / CF-LV8 / CF-LV7 14インチ 対応 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21233837 品番private-hame-lspc14-mc002853
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
はめ込み式プライバシーフィルターとなっております。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
透過率75%、紫外線99%カット、硬度3H・低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルター構造。

適合機種レッツノート CF-LVシリーズ 14インチ はめ込み型 CFLV / CF-LV9 / CF-LV8 / CF-LV7 / CF-LV72DFQR / CF-LV72DGQR / CF-LV73DVQR / CF-LV7CDFQR / CF-LV7CDGQR / CF-LV7CFBQR / CF-LV7DDVQR / CF-LV7HDFQR / CF-LV7HDGQR / CF-LV7JDVQR / CF-LV8FDCQR / CF-LV8FDPQR / CF-LV8FDSQR / CF-LV8GDVQR / CF-LV8KDCQR / CF-LV8KDGQR / CF-LV8KDPQR / CF-LV8LDVQR / CF-LV8NDMQR / CF-LV8NDSQR / CF-LV8PDNQR / CF-LV9ADMQR / CF-LV9ADSQR / CF-LV9CDMQR / CF-LV9CDSQR / CF-LV9DDNQR / CF-LV9EDNQR / CF-LV9HDMQR / CF-LV9HDSQR / CF-LV9KDNQR 厚さ(mm)0.4 硬度3H 透過率(%)0.75 紫外線カット99%カット 特性低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルム構造 のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
注意
※タッチパネル非搭載タイプ専用の商品です。タッチパネル搭載タイプにはお使いいただけません。
※対応機種をご確認の上ご注文ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする