王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 特殊ハンマー
小細工ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21233966
品番
S-5
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
特殊ハンマー
頭径(Φmm)
12×11
全長(mm)
270
材質(柄部)
木
主な用途
細工作業
タイプ
武力屋
頭の全長(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応