王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 特殊ハンマー
ミニ鎚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(Φmm)
14
頭の全長(mm)
53
注文コード
21234002
品番
唐紙
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
頭径・頭の全長
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
特殊ハンマー
頭径(Φmm)
14
全長(mm)
270
材質(柄部)
木
主な用途
細工作業
頭の全長(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応