王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 特殊ハンマー
ミニ鎚
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(Φmm)
12×12
頭の全長(mm)
69
注文コード
21234018
品番
角箱屋
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
頭径・頭の全長
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
特殊ハンマー
頭径(Φmm)
12×12
全長(mm)
270
材質(柄部)
木
主な用途
細工作業
頭の全長(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応