王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 特殊ハンマー
ミニ鎚
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(Φmm)
11
頭の全長(mm)
69
注文コード
21234045
品番
先割
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
頭径・頭の全長
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
特殊ハンマー
頭径(Φmm)
11
全長(mm)
270
材質(柄部)
木
主な用途
細工作業
頭の全長(mm)
69