王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 特殊ハンマー
ミニ鎚
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(Φmm)
19
頭の全長(mm)
39
注文コード
21234063
品番
お多福18mm
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
頭径・頭の全長
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
特殊ハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
270
材質(柄部)
木
主な用途
細工作業
頭の全長(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応