王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 点検ハンマー/テストハンマー
テストハンマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234228
品番
390mm
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
14
全長(mm)
390
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応