王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 点検ハンマー/テストハンマー
ステンレステストハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234298
品番
600mm 1/4P
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
14
全長(mm)
600
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応