王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
彫刻ブロンズ船手玄能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234438
品番
21mm
参考基準価格(税別)
¥19,040
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭の全長(mm)
110
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応