タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21234765 品番 case-13-univ-colb-t11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。
取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
※(取っ手付きは11.6インチ〜15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)
水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。
サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。

材質ポリエステル(防水) ブラック 質量(g)約150 外寸(mm)約310×210×20 内寸(mm)約270×180 対応インチサイズ11.6 特性軽量、クッション
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする