王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
足場工事用ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234797
品番
静音
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クサビ式足場の組立、解体作業に。
軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。
騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
280
主な用途
解体作業/組立作業
タイプ
静音
頭の全長(mm)
80
全質量(g)
0.85
トラスコ品番
818-4291
RoHS指令(10物質対応)
対応