パソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21234914 品番 case-14-univ-colb-t10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなパソコンケースです。
ウレタン素材で軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。
伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。

材質ウレタンフォーム ブラック 質量(g)約67 外寸(mm)約290×215×18 内寸(mm)約270×195 対応インチサイズ10 特性クッション、軽量
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21234984
2024-07-11
用途:
日常のパソコンワークに使用
製造業

出来が良く、見た目も良い。使い勝手も良いので、毎日使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする