王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 掛矢(カケヤ)
プロショックレス掛矢(グラス柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
100×100
全長(mm)
910
注文コード
21234937
品番
8P(角)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,520
この商品は
口径・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
910
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
口径(Φmm)
100×100
頭の全長(mm)
175
質量(kg)
4.2