Apple MacBook Air 13インチ A2179 ( M1 2020 ) A2337 ( M1 2020 ) 対応 液晶保護 フィルム トラックパッド フィルム キーボード カバー 3点セット 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21235124 品番macbookair13_3set-2022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。
ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。
キズが入りにくく液晶画面を保護します。

セット内容液晶保護フィルム1枚、トラックパッドフィルム1枚、キーボードカバー1枚 (フィルム)薄いブルーグレー 硬度3〜4H 対応機種MacBook air 13.6 2022年 M2 全光線透過率(%)92〜95% ブルーライトカット率平均20% 反射防止対応 ブルーライトカット対応
注意
※キーボードカバーは日本語用キーボードのみの対応です。
※MacBook本体裏側にAから始まる4桁のモデル番号が記載されております。そちらを確認してご注文ください。
剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※ 破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※落下等による衝撃、機器の破損・損傷については責任を負いかねます。
※【JIS配列キーボード(日本規格)】専用設計です。海外版MacBookのキーボードには対応しておりませんのでご注意下さい。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする