王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の 土農具
王将(須佐製作所)の 鍬
王将(須佐製作所)の 平鍬
空柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21235357
品番
1050mm
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長(mm)
1050
材質
朴
寸法(mm)
1050
質量(g)
420
口径(Φmm)
26×41
RoHS指令(10物質対応)
対応