ステンレス船手玄能 頭丈

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21236364 品番 24mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)24 頭の全長(mm)120 寸法(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21236398
2024-03-04
用途:
大工作業時
建設業・工事業

ステンレス製で重さが丁度良いものが欲しくて探していました。
モノタロウさんにあって助かりました。

対象商品:
21236398
2023-08-10
用途:
大工作業
文吉堂 様 (製造業)

重量バランスが素晴らしい。プロ用の玄翁.....しかもステンレス製のものは入手困難。助かります。先輩大工さんからも頼まれました。

対象商品:
21236398
2022-08-28
用途:
サイディング
建設業・工事業

愛用して2年!少し大きくは感じますが自分には合っていて一生使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする