男女兼用ハーフパンツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズLL 注文コード21236750 品番C-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトの配色ラインがスポーティー。ゆったりシルエットでどんな作業でも窮屈感のない、動きやすいジャージハーフパンツです。

ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)26 ウエスト(総ゴム)68〜92 ヒップ(cm)125
注意
※こちらの商品は男女兼用の為、やや大きめにデザインされています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
ワイヤー放電加工時
製造業

品も良く履き心地も良いです。厚手ですがこれからの季節にピッタリですね。
一人でシールドルームに籠って人目を気にせずに仕事するので、これからの季節には重宝です。

2024-09-25
用途:
暑い日の部屋着
適斎塾 様

室内でリラックスしてるときに簡単にはけるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする