モノタロウの 看板・POP・掲示用品
モノタロウの ポップスタンド
モノタロウの カードクリップ
ホルダー式クリップ マグネット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21236969
品番
-
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
マグネット付きで様々な場所で使用できます。
強力ばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途
メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
種別
ワイドクリップ+ジョイント5連+マグネット
全長(mm)
120
質量(g)
36
クリップ幅(mm)
80
磁力(k)
水平方向0.5kg、垂直方向1.5kg
注意
※使用用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった