※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B50~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
標準ストローク(mm)
125
注文コード
21236975
品番
CY3B50-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,470
この商品は
標準ストローク
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード