ホルダー式クリップ マグネットなし

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21237014 品番 -
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。
ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。

用途
メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
種別ワイドクリップ+ストレート50+中型クリップ 全長(mm)160 質量(g)26 クリップ幅(mm)80, 26
注意
※使用用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
座席名札
製造業

フリーアドレスになり、どの席にだれがすわっているのかわからないので、椅子の背もたれ、ディスプレイモニタなどに名札を掲示するために利用しています。
クリップがしっかりしているので、様々なところに利用できそうです。

2025-05-23
用途:
バイクの値段付けや、説明ポップ様に
Eisyu株式会社 様 (卸売・小売業)

稼働する部分が3個で丁度良かったです。以前1個のを使用していましたが、好きな位置にならずよく折ってしまったため、3個ぐらいでちょうど良かったです。

対象商品:
21236987
2024-05-11
用途:
館内掲示物の表示
サービス業

館内の掲示物が色々あるのですが、申込用紙を設置する時に『タイトル』と『申込期限』が一目で分かればお客様が手に取りやすいのではないかと思い購入しました。
什器とタイトル・申込期限を記入した表示物をクリップしたところ、とても分かりやすくなりました。他の方も言っていますが、クリップの挟みがかなり強力です。ちょっとやそっとの振動では外れないので緩いよりは良いかな、と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21236987
2024-07-16
用途:
ポップアップの固定
製造業

こちらの商品、初めて購入しました。
自在継手の締め付け具合がわからないため心配でしたが、期待通りの固さで好きな角度にてしっかり固定できています。

対象商品:
21237066
2024-01-19
用途:
車内
金融・保険業

サンバイザーに取りつけて、目的地までの注意事項をメモした紙を挟みます。必要なときに引き出して見ています。クリップのチカラは意外と硬い(ひ弱ではない)です。

対象商品:
21236987
2024-04-26
用途:
POP
サービス業

ワイドクリップはしっかり抑えられるので便利。挟み口は思っていたよりしっかりしていたのでズレにくい。

対象商品:
21236987
2024-08-06
用途:
展示販売
株式会社 ケイ・プランニング 様 (卸売・小売業)

パイプに取れつけるタイプなのですが
あまり大きなPOPを付けるとお辞儀してしまうので注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
21237039
2024-04-26
用途:
POP用
サービス業

小型クリップのものを購入しました。B8のクリアケースを挟んでPOP用で利用。挟む力が思ったより弱い。ワイドクリップにすればよかった。挟む面積があるなら小型クリップではなくワイドクリップをお薦めする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする