ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21237075 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。
強力ばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。

用途
メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
種別ワイドクリップ+ジョイント1連+KMG型 全長(mm)65 質量(g)65 クリップ幅(mm)80 磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg
注意
※使用用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
小物機械の展示
有限会社熊倉商会 様

強力マグネットが素晴らしい。
今まで、他のマグネット式ホルダーを使ってたが、大きめのポップを入れると斜めになってしまうが、これは、しっかり固定出来ていて、斜めになりません。
少しお高いですが、今のところベストな商品だと思います。

2024-10-14
用途:
来館者の案内用
四季防災館 様 (その他業種)

クリップもしっかりしており、マグネットも協力で大変満足している。購入したものすべて使用しているが、必要になったら再度購入したい。

対象商品:
21237084
2023-12-04
用途:
パウチしたPOPの掲示にピッタリ
製造業

クリップが大きくしっかりと掴んでくれるので安心です。またマグネットが強力なので、壁やドアにくつけて使用しております。

対象商品:
21237075
2023-09-13
用途:
冷蔵ケース内 最上段部分でのPOP陳列用
製造業

マグネットがしっかりしていた。クリップも大きく角度調節ができ、POPを陳列しやすかった。

対象商品:
21237075
2023-09-12
用途:
事務作業時

デスク作業で忘れないで行う事(メモ)や、翌日・翌週への自分の作業やその他伝言を
目につくので 他の形でも 色々な用途でメモをクリップ出来てとても役立っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする