寺田ポンプ製作所
セルプラテクポンプ(モータ無し)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21237588
品番
COP4-51.5E
参考基準価格(税別)
¥243,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.17/17.8
0.30/13.5
用途
漁業用、建築設備、農業用
口径(Φmm)
50
出力(kW)
1.5
電源(電動機)(V)
三相200
周波数(Hz)
50
種類
セルプラポンプ
同期速度(min
-1
)
3000
接続
ねじ接続
電動機
全閉外扇屋内型
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~40
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
ガラス繊維強化樹脂
材質(羽根車)
ガラス繊維強化樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受