※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
セルプラエンジンポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21237764
品番
CEP-50GB
参考基準価格(税別)
¥231,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計。
パワフルな小型・軽量タイプ。
ハンディータイプで移動も簡単。
口径(Φ)
50mm
揚程(m)
25
用途
建設土木用、農業用、漁業用、家庭用
質量(kg)
24.0
種類
セルプラエンジンポンプ