画像準備中

陸上ポンプCMP形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード21238123 品番CMP3-50.7RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180,400
この商品は電圧・口径・周波数など36種類から選べます 他の種類を見る

・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ
・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮
・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音
・軸封部はメカニカルシールで保守が容易
・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW〜0.45kW)

口径(Φmm)40 電動機出力(kW)0.75 電動機電圧(V)200 周波数(Hz)50 全揚程(m)12.6 吐出量(m3/min)0.13 タイプCMP3 種類セルプラポンプ 同期速度(min-1)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21238123 CMP3-50.7RN 21460608 CMP3-50.7E 50HZ セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする