寺田ポンプ製作所
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
電動機(kW)
15.0
2.2
3.7
7.5
11.0
15.0
22.0
口径(Φmm)
125
65
80
100
125
全揚程(m)
24
15
22.5
18
26
22
30
24
35
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21238498
品番
OH-8E-50HZ
参考基準価格(税別)
¥1,103,200
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
口径(Φmm)
125
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
24
吐出量(m
3
/min)
1.4
タイプ
OH-8
種類
セルプラポンプ
同期速度(min
-1
)
1500
電動機(kW)
15.0
注意
※モータは付属していません。
OH-の後の品番が数字のみの場合は対応モータIE1、数字+Eの場合は対応モータはIE3(トップランナー対応)となります。(IE1とIE3の互換性はありません。)